KNIPEX Coupe-câbles VDE type 95 36
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier à outils spécial. Tête peinte. Utilisation d'une seule main grâce au principe de cliquet, entraînement par couronne dentée à 2 rapports facilitant la coupe, coupe franche et nette, sans écraser les câbles. Avec protection anti-pince-doigts. Gaine de la branche fixe avec surface servant d'appui pendant la coupe. Branches à gaine synthétique multicomposants, avec zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium monoconducteurs et multiconducteurs sans les écraser.
Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.
KNIPEX
Coupe-cables VDE avec branches multicomposant 250mm
Numéro d`article ERIKS: 23074530
Article de catalogue 1: 95 36 250 Article de catalogue 2: 95 36 250 |
Prix (Par Unité):
322,95 €
|
||
KNIPEX
Coupe-cables VDE avec branches multicomposant 280mm
Numéro d`article ERIKS: 23074531
Article de catalogue 1: 95 36 280 Article de catalogue 2: 95 36 280 |
Prix (Par Unité):
429,43 €
|
||
KNIPEX
95 36 315 A Coupe-câbles à cliquet pour câbles à blindage acier (câbles SWA) isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE noire laquée 315 mm
Numéro d`article ERIKS: 12950402
Article de catalogue 1: 95 36 315 A |
Prix (Par Unité):
527,31 €
|