FORMAT Pince-étau avec des becs fixes en forme de C type 5648
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : l'ouverture et la pression de serrage se règlent au moyen d'une vis de réglage. Avec mors de serrage en C.
Applications : permet le serrage des pièces encombrantes telles que les équerres et les profilés.
Corps de pince en acier au chrome-vanadium, nickelé brillant.
![]() |
FORMAT
Pince-etau de soudeur precision 280mm
Numéro d`article ERIKS: 23072056
Article de catalogue 1: 56480280 |
Prix (Par Unité):
29,64 €
|
|
![]() |
FORMAT
Pince-étau de serrage 150mm mors fixes
Numéro d`article ERIKS: 14568656
Article de catalogue 1: 56480150 |
Prix (Par Unité):
21,52 €
|