KNIPEX Pince multiprise ALLIGATOR type 88 01
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/knipex.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Finition : DIN ISO 8976. La charnière à glissière perforée offre une grande stabilité grâce à son double guidage. Le dispositif de sécurité de serrage empêche les blessures causées par l'écrasement. À base d'acier électrique au chrome vanadium, trempé à l'huile et revenu, surfaces de préhension avec dents spécialement durcies (61 HRC). Autobloquant sur les tubes et les écrous. Poignées recouvertes de plastique.
![]() |
KNIPEX
Pince multiprise Alligator avec branches en plastique 180mm
Numéro d`article ERIKS: 23072988
Article de catalogue 1: 88 01 180 Article de catalogue 2: 88 01 180 |
Prix (Par Unité):
26,51 €
|
|
![]() |
KNIPEX
Pince multiprise Alligator avec branches en plastique 250mm
Numéro d`article ERIKS: 23072989
Article de catalogue 1: 88 01 250 Article de catalogue 2: 88 01 250 |
Prix (Par Unité):
27,92 €
|
|
![]() |
KNIPEX
Pince multiprise Alligator avec branches en plastique 300mm
Numéro d`article ERIKS: 23072990
Article de catalogue 1: 88 01 300 Article de catalogue 2: 88 01 300 |
Prix (Par Unité):
41,92 €
|
|
![]() |
KNIPEX
Pince multiprise Alligator avec branches en plastique 400mm
Numéro d`article ERIKS: 12510234
Article de catalogue 1: 88 01 400 Article de catalogue 2: 88 01 400 |
Prix (Par Unité):
81,95 €
|