KNIPEX Pince universelle avec poignée composite type 02 02
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Becs avec prises pour plats et ronds.
Taillants trempés en supplément par induction (63 HRC) et puissance nettement multipliée, gain d'effort de 35 % par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif.
Fil dur = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²
KNIPEX
Pince universelle grande puissance polie avec branches multicomposant 180mm
Numéro d`article ERIKS: 23072346
Article de catalogue 1: 02 02 180 Article de catalogue 2: 02 02 180 |
Prix (Par Unité):
29,86 €
|
||
KNIPEX
Pince universelle grande puissance polie avec branches multicomposant 200mm
Numéro d`article ERIKS: 23072347
Article de catalogue 1: 02 02 200 Article de catalogue 2: 02 02 200 |
Prix (Par Unité):
32,38 €
|
||
KNIPEX
Pince universelle grande puissance 0202 EAN 225mm
Numéro d`article ERIKS: 23287526
Article de catalogue 1: 02 02 225 Article de catalogue 2: 02 02 225 |
Prix (Par Unité):
38,47 €
|