KNIPEX Pince universelle avec poignées avec revêtement en plastique type 02 01
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Becs avec prises pour plats et ronds. Taillants trempés en supplément par induction (64 HRC) et puissance nettement multipliée, gain d'effort de 35 % par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif.
Fil dur = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²
KNIPEX
Pince universelle grande puissance 0201 180mm
Numéro d`article ERIKS: 23072264
Article de catalogue 1: 02 01 180 |
Prix (Par Unité):
26,34 €
6 Unité par emballage
|
||
KNIPEX
Pince universelle grande puissance 0201 200mm
Numéro d`article ERIKS: 23072241
Article de catalogue 1: 02 01 200 Article de catalogue 2: 02 01 200 |
Prix (Par Unité):
27,45 €
|
||
KNIPEX
Pince universelle grande puissance polie avec branches en plastique 225mm
Numéro d`article ERIKS: 11935895
Article de catalogue 1: 02 01 225 Article de catalogue 2: 02 01 225 |
Prix (Par Unité):
31,49 €
6 Unité par emballage
|