KNIPEX Pince universelle chromée/isolée/VDE type 03 06
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Avec des zones de préhension pour les matériaux plats et ronds, pour une utilisation polyvalente.
Avec tranchants pour fils métalliques souples et durs
Tranchants longs pour les câbles épais
Tranchants trempés par induction en plus, dureté des tranchants environ 60 HRC
Acier à outils spécial, forgé et trempé à l'huile
KNIPEX
Pince universelle VDE avec branches multicomposant 160mm
Numéro d`article ERIKS: 23072341
Article de catalogue 1: 03 06 160 Article de catalogue 2: 03 06 160 |
Prix (Par Unité):
32,89 €
|
||
KNIPEX
Pince universelle VDE avec branches multicomposant 180mm
Numéro d`article ERIKS: 23072342
Article de catalogue 1: 03 06 180 Article de catalogue 2: 03 06 180 |
Prix (Par Unité):
35,59 €
|
||
KNIPEX
Pince universelle VDE avec branches multicomposant 200mm
Numéro d`article ERIKS: 23072343
Article de catalogue 1: 03 06 200 Article de catalogue 2: 03 06 200 |
Prix (Par Unité):
39,69 €
|