KNIPEX Pince universelle VDE avec poignée composite type 01 06
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 5746. En acier au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs extrêmement résistants à l'usure (53 HRC) trempés en supplément, avec prises pour plats et ronds, taillants très précis pour tous les fils, trempés en supplément par induction (64 HRC), branches à gaine synthétique multicomposants avec zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900.
Fil dur = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²
KNIPEX
Pince universelle VDE chromee avec branches multicomposant 160mm
Numéro d`article ERIKS: 23072344
Article de catalogue 1: 01 06 160 Article de catalogue 2: 01 06 160 |
Prix (Par Unité):
47,37 €
|
||
KNIPEX
Pince universelle VDE chromee avec branches multicomposant 190mm
Numéro d`article ERIKS: 23072345
Article de catalogue 1: 01 06 190 Article de catalogue 2: 01 06 190 |
Prix (Par Unité):
52,56 €
|