KNIPEX Pince universelle VDE avec poignée composite type 02 06
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Becs avec prises pour plats et ronds. Taillants trempés en supplément par induction (63 HRC) et puissance nettement multipliée, gain d'effort de 35 % par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif. Branches à gaine synthétique multicomposants avec zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Fil dur = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²
KNIPEX
Pince universelle grande puissance VDE avec branches multicomposant 180mm
Numéro d`article ERIKS: 23072242
Article de catalogue 1: 02 06 180 Article de catalogue 2: 02 06 180 |
Prix (Par Unité):
42,33 €
|
||
KNIPEX
Pince universelle grande puissance VDE avec branches multicomposant 200mm
Numéro d`article ERIKS: 23072243
Article de catalogue 1: 02 06 200 Article de catalogue 2: 02 06 200 |
Prix (Par Unité):
44,60 €
|
||
KNIPEX
Pince universelle grande puissance 0206 VDE 225mm
Numéro d`article ERIKS: 23287527
Article de catalogue 1: 02 06 225 Article de catalogue 2: 02 06 225 |
Prix (Par Unité):
50,58 €
|