FORMAT Pince universelle VDE avec poignée composite type 5151
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Tête chromée, becs avec prises pour plats et ronds, taillants trempés en supplément par induction (60 HRC), branches isolées jusqu'à 1000 V, conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Fil dur = 1600 N/mm²
FORMAT
Pince universelle DIN5244 VDE 160mm
Numéro d`article ERIKS: 23072303
Article de catalogue 1: 51510160 |
Prix (Par Unité):
21,72 €
|
||
FORMAT
Pince universelle DIN5244 VDE 180mm
Numéro d`article ERIKS: 23072302
Article de catalogue 1: 51510180 |
Prix (Par Unité):
23,59 €
|
||
FORMAT
Pince universelle DIN5244 VDE 200mm
Numéro d`article ERIKS: 23072304
Article de catalogue 1: 51510200 |
Prix (Par Unité):
26,29 €
|