FORMAT Pince universelle VDE avec poignée composite type 5162
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Becs avec prises pour plats et ronds. Taillants extra-longs et trempés en supplément par induction (60 HRC). Prises supplémentaires au-dessous du joint. Branches à gaine synthétique multicomposants, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Fil dur = 1600 N/mm²
Corde à piano = 2000 N/mm²
FORMAT
Pince universelle grande puissance VDE avec branches bicomposant 200mm
Numéro d`article ERIKS: 12055200
Article de catalogue 1: 51620200 |
Prix (Par Unité):
34,03 €
|
||
FORMAT
Pince mécanique mixte VDE MIG avec poignées multicomposant 160mm
Numéro d`article ERIKS: 14568701
Article de catalogue 1: 51620160 |
Prix (Par Unité):
25,73 €
|
||
FORMAT
Pince mécanique mixte VDE MIG avec poignées multicomposant 180mm
Numéro d`article ERIKS: 14568702
Article de catalogue 1: 51620180 |
Prix (Par Unité):
28,52 €
|