STAHLWILLE Tenaille russe type no. 6660
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
DIN ISO 9242, limitation de l’angle d’ouverture permettant la fermeture d’une seule main (modèle déposé en Allemagne), effort de coupe réduit grâce à la géométrie optimale des taillants, trempe des taillants par induction assurant une grande résistance à l'usure, acier spécial forgé en matrice, trempe à l'huile.
STAHLWILLE
Tenaille russe 220mm
Numéro d`article ERIKS: 23781096
Article de catalogue 1: 66601220 Article de catalogue 2: PP102794 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
STAHLWILLE
Tenaille russe 250mm
Numéro d`article ERIKS: 23781097
Article de catalogue 1: 66601250 Article de catalogue 2: PP102795 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
STAHLWILLE
Tenaille russe 280mm
Numéro d`article ERIKS: 23781098
Article de catalogue 1: 66601280 Article de catalogue 2: PP102796 |
Connectez-vous pour voir les prix |