HALDER Chasse-goupille / batte type 6884
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : embouts en nylon dur blanc sur les deux côtés. A partir de Ø de tête de 20 mm sans rebond.
HALDER
Maillet/jeu de chasse-goupilles 4pcs. sans rebond
Numéro d`article ERIKS: 14591282
Article de catalogue 1: 68840400 |
Prix (Par Unité):
73,50 €
|
||
HALDER
Poincon 10mm
Numéro d`article ERIKS: 12521712
Article de catalogue 1: 68840010 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Poincon 12mm
Numéro d`article ERIKS: 12521713
Article de catalogue 1: 68840012 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Poincon 15mm
Numéro d`article ERIKS: 12521714
Article de catalogue 1: 68840015 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet anti-rebond 20mm
Numéro d`article ERIKS: 12521715
Article de catalogue 1: 68840020 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
HALDER
Maillet anti-rebond 30mm
Numéro d`article ERIKS: 12521716
Article de catalogue 1: 68840030 |
Connectez-vous pour voir les prix |