RENNSTEIG Chasse-goupille XXL type 6858
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Chasse-goupilles XXL Modèle : en acier à outils spécial octogonal trempé et laqué. Surface poncée, polie et vernie.
RENNSTEIG
Chasse-goupilles XXL 225mm/8mm
Numéro d`article ERIKS: 12738884
Article de catalogue 1: 68580008 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
RENNSTEIG
Chasse-goupilles XXL 240mm/10mm
Numéro d`article ERIKS: 12738887
Article de catalogue 1: 68580010 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
RENNSTEIG
Chasse-goupilles XXL 260mm/12mm
Numéro d`article ERIKS: 12738890
Article de catalogue 1: 68580012 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
RENNSTEIG
Chasse-goupilles XXL 275mm/14mm
Numéro d`article ERIKS: 12738893
Article de catalogue 1: 68580014 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
RENNSTEIG
Chasse-goupilles XXL 290mm/16mm
Numéro d`article ERIKS: 12738896
Article de catalogue 1: 68580016 |
Connectez-vous pour voir les prix |