BAHCO Scies à cadre ERGO type no. 10
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Scie à métaux conçue selon le procédé scientifique ERGO
Poignée ERGO avec protection pour plus d'ergonomie, de confort et de sécurité
Scie à métaux pour charge lourde
Fabriquée en acier de haute qualité et revêtue d'une couche d'émail résistant à l'usure, aux chocs et à la rouille
Conçue pour les travaux de sciage difficiles, par exemple sur les chantiers de construction
Tube léger, 24" - 750 g, application rapide
Mécanisme de serrage innovant pour une tension de lame élevée (jusqu'à 120 kp/1 177 N) et un sciage droit
Fixation améliorée et plus stable de la lame : remplacement facile et sûr de la lame de scie
BAHCO
Bahco 10-21-51 scie a buches 21 pouces
Numéro d`article ERIKS: 11872637
Article de catalogue 1: 10-21-51 |
Prix (Par Unité):
18,43 €
|
||
BAHCO
Bahco 10-24-51 scie a buches 24 pouces
Numéro d`article ERIKS: 11872635
Article de catalogue 1: 10-24-51 |
Prix (Par Unité):
20,48 €
5 Unité par emballage
|
||
BAHCO
Bahco 10-24-23 scie a buches 24 pouces
Numéro d`article ERIKS: 11872636
Article de catalogue 1: 10-24-23 |
Prix (Par Unité):
20,48 €
5 Unité par emballage
|
||
BAHCO
Bahco 10-30-23 scie a buches 30 pouces
Numéro d`article ERIKS: 11872634
Article de catalogue 1: 10-30-23 |
Prix (Par Unité):
22,52 €
5 Unité par emballage
|
||
BAHCO
Bahco 10-30-51 scie a buches 30 pouces
Numéro d`article ERIKS: 11872633
Article de catalogue 1: 10-30-51 |
Prix (Par Unité):
22,52 €
5 Unité par emballage
|