BESSEY Serre-joint léger type 5111
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : partie supérieure et rail étirés à partir d'un bloc d'acier de qualité. Coulisseau en zinc moulé sous pression, incassable. Patins protecteurs en matière synthétique sur la partie supérieure et la partie inférieure pour protéger la pièce. Valet en U permettant le serrage en saillie jusqu'à 20 mm.
Applications : pour le serrage en saillie dans les endroits étroits. Force de serrage jusqu'à 1,5 kN.
BESSEY
Presse a vis legere col de cygne 100x50mm
Numéro d`article ERIKS: 12055168
Article de catalogue 1: 51110100 |
Prix (Par Unité):
9,15 €
|
||
BESSEY
Presse a vis legere col de cygne 150x50mm
Numéro d`article ERIKS: 12055169
Article de catalogue 1: 51110150 |
Prix (Par Unité):
9,46 €
|
||
BESSEY
Presse a vis legere col de cygne 200x50mm
Numéro d`article ERIKS: 12055170
Article de catalogue 1: 51110200 |
Prix (Par Unité):
9,86 €
|