FACOM Clés à douilles avec poignée tournevis, métriques type no. 74A
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
74A - CLÉS À DOUILLES FORGÉES AVEC POIGNÉE TOURNEVIS MÉTRIQUES
-Clés à douilles avec poignée tournevis idéale pour les vis à accès limité en hauteur ou la mécanique de précision.
-Poignée tournevis Protwist pour un confort optimal même lors des serrages puissants.
-Douille 6 pans avec ouverture profonde pour des filetages longs.
-Corps forgé pour une résistance maximale.
-Dimensions métriques : 3,2 à 14 mm.
-Présentation: finition chromée satinée.
-Outils professionnels avec garantie de la durée de vie des outils Facom
FACOM
74A.6 - Clés à douilles avec poignée tournevis , métriques 6mm
Numéro d`article ERIKS: 12395582
Article de catalogue 1: 74A.6 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
FACOM
74AT.7 - Clés à douilles avec poignée tournevis , métriques 7mm
Numéro d`article ERIKS: 13628966
|
Prix (Par Unité):
17,76 €
|