CAT Tournevis pour vis à tête fendue court inox
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Autoclave: 134°C à 2 bar
CAT
Tournevis 5,0mm x 35mm Inox poignée Inox
Numéro d`article ERIKS: 12732793
Article de catalogue 1: 014-5020-10 |
Prix (Par Unité):
120,87 €
|