WERA Tournevis pour vis à tête fendue inoxydable type 6277
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : en acier inoxydable. Lame ronde de grande ténacité (54 HRC), avec extrémité Lasertip et surface microrugueuse. Ceci réduit la force de pression et empêche la lame de déraper dans la tête de vis. Grâce à la trempe cryogénique et sous vide , la lame répond aux mêmes exigences de dureté que les outils traditionnels, elle est donc ultrarésistante et adaptée à 100 % à l'utilisation en atelier. Manche ergonomique Kraftform-Plus à 3 composants, avec zones souples intégrées pour une meilleure tenue et six pans empêchant le tournevis de rouler. En outre, le symbole de l'empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.
Applications : produit spécial évitant la rouille erratique lors du travail sur vis en acier inoxydable. Outils en acier inoxydable (Stainless) pour éviter la rouille erratique.
Qu'est-ce que la rouille erratique ?
Lorsque des pièces en acier inoxydable (des vis par ex.) sont traitées avec un outil normal, cet outil dépose sur l'acier inoxydable des particules d'acier qui y adhèrent fermement. De leur côté, ces particules d'acier sont susceptibles de rouiller en présence d'oxygène et de créer ainsi de la rouille peu esthétique sur l'acier inoxydable qui, lui, ne rouille pas.
Comment éviter la rouille erratique ?
En utilisant des outils eux-mêmes réalisés en acier inoxydable et qui sont utilisés uniquement pour le travail sur les pièces en acier inoxydable. La trempe sous vide confère à ces outils la dureté et la résistance nécessaires, ce qui permet de les utiliser sans restriction, même dans l'industrie.
WERA
Tournevis inox 3335 plat 3x0,5x 80mm
Numéro d`article ERIKS: 23287678
Article de catalogue 1: 62770030 |
Prix (Par Unité):
6,88 €
|
||
WERA
Tournevis inox 3336 plat 3,5x0,6x100mm
Numéro d`article ERIKS: 23287679
Article de catalogue 1: 62770035 |
Prix (Par Unité):
7,27 €
|
||
WERA
Tournevis inox 3337 plat 4x0,8x100mm
Numéro d`article ERIKS: 23287680
Article de catalogue 1: 62770040 |
Prix (Par Unité):
7,63 €
|
||
WERA
Tournevis inox 3338 plat 5,5x1x125mm
Numéro d`article ERIKS: 23287681
Article de catalogue 1: 62770055 |
Prix (Par Unité):
10,13 €
|
||
WERA
Tournevis inox 3334 plat 6,5x1,2x150mm
Numéro d`article ERIKS: 23287682
Article de catalogue 1: 62770065 |
Prix (Par Unité):
12,35 €
|
||
WERA
Tournevis inox 3334 plat 8x1,2x175mm
Numéro d`article ERIKS: 23287683
Article de catalogue 1: 62770080 |
Prix (Par Unité):
16,31 €
|