FACOM Tournevis pour vis à tête fendue Protwist type ATF
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Lame forgée avec une résistance élevée à la torsion.
-Lame extra-longue jusqu`à 250 mm pour accès difficiles et éloignés.
-Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
-Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
-Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
-Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
-Marquage laser : pour une meilleure résistance à l`usure.
-Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l`usure.