FACOM Porte-lame réversible 6 pans type no. AMZ.H
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
FACOM
amz.h2,5 lame reversible 6 pans 2,5mm
Numéro d`article ERIKS: 23442460
Article de catalogue 1: AMZ.H2,5 |
Prix (Par Unité):
13,12 €
|
||
FACOM
amz.h3 lame reversible 6 pans 3mm
Numéro d`article ERIKS: 23442461
Article de catalogue 1: AMZ.H3 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
FACOM
amz.h4 lame reversible 6 pans 4mm
Numéro d`article ERIKS: 23442462
Article de catalogue 1: AMZ.H4 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
FACOM
amz.h5 lame reversible 6 pans 5mm
Numéro d`article ERIKS: 23442463
Article de catalogue 1: AMZ.H5 |
Ce produit n'est plus disponible
|
||
FACOM
amz.h6 lame reversible 6 pans 6mm
Numéro d`article ERIKS: 23442464
Article de catalogue 1: AMZ.H6 |
Ce produit n'est plus disponible
|