ProductPage

ENERPAC Vérins ultraplats, série CULP, avec bague d'arrêt

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

- Capacité: 10 - 100 tonnes
- Longueurs de course: 6 mm
- Pression maximale de service: 700 bars

Type: CULP
Typ (DE/SE): Simple effet
Pression de service maximum (bar): 700
Alésage (mm)
Charger à la pression de service maximale max. (kg)
Nombre d'expansions: 1
Diamètre de tige de piston (mm)
Course (mm): 6
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)
Cylindre de levage CULP10 ENERPAC Cylindre de levage CULP10 Numéro d`article ERIKS: 13329113
 
Connectez-vous pour voir les prix
Cylindre de levage CULP20 ENERPAC Cylindre de levage CULP20 Numéro d`article ERIKS: 13329114
 
Connectez-vous pour voir les prix
Cylindre de levage CULP30 ENERPAC Cylindre de levage CULP30 Numéro d`article ERIKS: 13329115
 
Connectez-vous pour voir les prix
Cylindre de levage CULP50 ENERPAC Cylindre de levage CULP50 Numéro d`article ERIKS: 13329116
 
Connectez-vous pour voir les prix
Cylindre de levage CULP100 ENERPAC Cylindre de levage CULP100 Numéro d`article ERIKS: 13538750
 
Connectez-vous pour voir les prix
Type: CULP
Typ (DE/SE): Simple effet
Pression de service maximum (bar): 700
Alésage (mm)
Charger à la pression de service maximale max. (kg)
Nombre d'expansions: 1
Diamètre de tige de piston (mm)
Course (mm): 6
Effacer les filtres     (5 des 5 articles présentés)