|
RED ROOSTER
RRG-515RE - Meuleuse droite 15.000 RPM
Numéro d`article ERIKS: 13367063
Article de catalogue 1: RRG-515RE
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "rrg-515re - die grinder 15,000 rpm",
"item_id": "g51836777566",
"material_number": "13367063",
"price": "136",
"item_brand": "red rooster",
"item_category":"tools",
"item_category2":"pneumatic hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr_rc0097_0033_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rrg-515re - die grinder 15,000 rpm",
"item_id": "g51836777566",
"material_number": "13367063",
"price": "136",
"item_brand": "red rooster",
"item_category":"tools",
"item_category2":"pneumatic hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr_rc0097_0033_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
RED ROOSTER
Meuleuse droite longue 25.000 rpm
Numéro d`article ERIKS: 23286377
Article de catalogue 1: RRG-200REL
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "die grinder 25000 rpm",
"item_id": "gr0000000500529",
"material_number": "23286377",
"price": "0",
"item_brand": "red rooster",
"item_category":"tools",
"item_category2":"pneumatic hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr_rc0097_0033_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
RED ROOSTER
RRG-500RE - Meuleuse droite 20.000 rpm 6 (8)mm
Numéro d`article ERIKS: 12140320
Article de catalogue 1: RRG-500RE
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "rrg-500re - die grinder 20000 rpm",
"item_id": "gr0000001491231",
"material_number": "12140320",
"price": "103",
"item_brand": "red rooster",
"item_category":"tools",
"item_category2":"pneumatic hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr_rc0097_0033_cpa",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "rrg-500re - die grinder 20000 rpm",
"item_id": "gr0000001491231",
"material_number": "12140320",
"price": "103",
"item_brand": "red rooster",
"item_category":"tools",
"item_category2":"pneumatic hand tools",
"item_category3":"angle grinders",
"item_category4": "pr_rc0097_0033_cpa",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|