BECK Alésoir machine NC HSS TiAIN métal trempé type 1582
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : carbure monobloc, similaire à la norme DIN 8093, coupe à droite, goujure hélicoïdale, espace de goujure extrêmement inégale, convient aux mandrins hydrauliques, aux mandrins de frettage et aux mandrins de précision. Revêtement TiAIN. Pour ajustements H7.
Applications : convient à l'alésage de trous débouchants et dans certaines conditions à également à l'alésage de trous borgnes. Notamment pour les aciers fortement alliés et trempés jusqu'à 52 HRC, les matériaux de moulage, les métaux non ferreux tendres tels que le laiton.
BECK
Alesoir machine CN carbure monobloc TiALN 6,0mm
Numéro d`article ERIKS: 12594410
Article de catalogue 1: 15820600 |
Prix (Par Unité):
113,91 €
|