FORMAT Étau de serrage mécanique pour étau autocentreur type 3828
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Étau à auto-centrage – mécanique Modèle : structure basse et solide, corps en fonte spéciale. Les mors de serrage interchangeables et réversibles sont trempés, rectifiés et brunis, un mors est lisse, l’autre mors à prismes longitudinaux et transversaux. Mors à réglage mécanique, manivelle pour couvrir la totalité de la plage de serrage. Broche cachée, protégée de la poussière et des copeaux. Auto-centreur, les guidages latéraux permettent un alignement facile et exact de l’étau. Applications : pour fraiser et planer les moules, les fentes et les rainures de tous type. Le système d’autocentrage permet de serrer des pièces de différentes largeurs, sans influence sur la position médiane des pièces. Remarque : base tournante (réf. 3830), mors de rechange (voir réf. 3840, 3841 et 3842).
![]() |
FORMAT
Etau pour machines UZ T 2 113mm
Numéro d`article ERIKS: 12742151
Article de catalogue 1: 38282113 |
Prix (Par Unité):
1 341,21 €
|
|
![]() |
FORMAT
Etau pour machines UZ T 3 135mm
Numéro d`article ERIKS: 12742154
Article de catalogue 1: 38283135 |
Prix (Par Unité):
1 612,71 €
|
|
![]() |
FORMAT
Etau pour machines UZ T 4 160mm
Numéro d`article ERIKS: 12742155
Article de catalogue 1: 38284160 |
Prix (Par Unité):
2 312,11 €
|
|
![]() |
FORMAT
Etau pour machines UZ T 5 200mm
Numéro d`article ERIKS: 12742157
Article de catalogue 1: 38285200 |
Prix (Par Unité):
3 154,13 €
|
|
![]() |
FORMAT
Etau pour machines UZ
Numéro d`article ERIKS: 12742159
Article de catalogue 1: 38286250 |
Prix (Par Unité):
3 826,12 €
|