FORMAT Étau pour foreuse de précision en fonte type 3807
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : corps en fonte spéciale. Les mors de serrage interchangeables sont fraisés et rectifiés, un mors lisse, l'autre mors à prismes longitudinaux et transversaux. Les deux mors sont munis d'une surface d'appui pour serrer les pièces plates. Fixation universelle par trous oblongs. Avec poignée 6 pans et trou pour garrot.
Applications : pour serrer les pièces à usiner sur les perceuses. Convient parfaitement au serrage de pièces à usiner sur les mesureuses.
FORMAT
Etau pour machines T 1 80mm
Numéro d`article ERIKS: 23136448
Article de catalogue 1: 38070080 |
Prix (Par Unité):
178,78 €
|
||
FORMAT
Etau pour machines T 2 100/115mm
Numéro d`article ERIKS: 23136449
Article de catalogue 1: 38070100 |
Prix (Par Unité):
296,77 €
|
||
FORMAT
Etau pour machines T 3 125/135mm
Numéro d`article ERIKS: 23136450
Article de catalogue 1: 38070125 |
Prix (Par Unité):
450,17 €
|
||
FORMAT
Etau pour machines T 4 160mm
Numéro d`article ERIKS: 23420103
Article de catalogue 1: 38070160 |
Prix (Par Unité):
750,28 €
|