ALBRECHT Mandrin CNC court pour forages droits et gauches type 3488
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/albrecht.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Mandrin de perceuse CNC court pour marche à droite et à gauche Modèle : DIN 69893, forme A. Construction courte, éléments de guidage rigides, pièces d'usure trempées et rectifiées pour une précision de concentricité élevée et une durée de vie prolongée. Angle de cône : tolérance AT3. Rugosité de surface du cône : RA < 0,001 mm. Précision de concentricité : < 0,03 mm. Vitesse de rotation maximale admissible : 7000 min-1. Qualité d'équilibrage : équilibré jusqu’à 7000 min-1 avec un balourd résiduel max. de 40 gmm. Applications : pour le perçage, le fraisage, l’alésage, le taraudage et les travaux faciles de fraisage de finition. S’utilise sur les centres d’usinage, les tours, les perceuses et les fraiseuses. Livraison : mandrin de perçage court avec clé à six pans.