ProductPage

FORMAT Fraise à queue H en carbure TiAIN type 2381

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, type H, conforme à la norme d'usine, à coupe centrale.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Applications : fraisage en roulant, fraisage tangentiel et fraisage de finition très fin. L'hélice à 45° permet une coupe douce et progressive pour obtenir des surfaces d'excellente qualité. Evite la ion de bavures sur les arêtes de coupe. Convient à l'usinage HSC jusqu'à 62 HRC.

Type: Fraise multifonctionnelle
Longueur totale (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 6527L
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 6mm FORMAT Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 6mm Numéro d`article ERIKS: 12049734

Article de catalogue 1: 23810060

 
Prix (Par Unité):
37,42 €
Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 8mm FORMAT Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 8mm Numéro d`article ERIKS: 12049736

Article de catalogue 1: 23810080

 
Prix (Par Unité):
46,74 €
Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 10mm FORMAT Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 10mm Numéro d`article ERIKS: 12049738

Article de catalogue 1: 23810100

 
Prix (Par Unité):
70,85 €
Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 12mm FORMAT Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 12mm Numéro d`article ERIKS: 12049739

Article de catalogue 1: 23810120

 
Prix (Par Unité):
92,30 €
Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 16mm FORMAT Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 16mm Numéro d`article ERIKS: 12049741

Article de catalogue 1: 23810160

 
Prix (Par Unité):
160,14 €
Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 20mm FORMAT Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 20mm Numéro d`article ERIKS: 12049743

Article de catalogue 1: 23810200

 
Prix (Par Unité):
235,24 €
Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 25mm FORMAT Fraise multidents NU carbure monobloc TiALN type H queue HA D6-8 25mm Numéro d`article ERIKS: 12049744

Article de catalogue 1: 23810250

 
Prix (Par Unité):
393,33 €
Type: Fraise multifonctionnelle
Longueur totale (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 6527L
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)