ProductPage

FORMAT Fraise à queue N en carbure TiAIN type 2345

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : carbure monobloc (K10/K20), DIN 6527, à coupe centrale.
Applications : fraisage de rainures de clavette et usinage universel. Avance supérieure d'environ 50 % à celle d'une fraise à 2 dents.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.

Type: Fraise à queue
Longueur totale (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 6527K
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 3,5mm HB FORMAT Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 3,5mm HB Numéro d`article ERIKS: 12049531

Article de catalogue 1: 23450350

 
Ce produit n'est plus disponible 
Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 4,0mm HB FORMAT Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 4,0mm HB Numéro d`article ERIKS: 23109109

Article de catalogue 1: 23450400

 
Ce produit n'est plus disponible 
Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 6,0mm HB FORMAT Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 6,0mm HB Numéro d`article ERIKS: 23109111

Article de catalogue 1: 23450600

 
Ce produit n'est plus disponible 
Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 2,0mm HB FORMAT Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 2,0mm HB Numéro d`article ERIKS: 23109107

Article de catalogue 1: 23450200

 
Ce produit n'est plus disponible 
Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 8,0mm HB FORMAT Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 8,0mm HB Numéro d`article ERIKS: 23109112

Article de catalogue 1: 23450800

 
Ce produit n'est plus disponible 
Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 7,0mm HB FORMAT Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 7,0mm HB Numéro d`article ERIKS: 12049532

Article de catalogue 1: 23450700

 
Ce produit n'est plus disponible 
Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 14,0mm HB FORMAT Fraise 3 dents DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN 14,0mm HB Numéro d`article ERIKS: 23109115

Article de catalogue 1: 23451400

 
Ce produit n'est plus disponible 
Type: Fraise à queue
Longueur totale (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
Norme DIN: 6527K
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)