GUHRING Fraise à queue N HSSco Fire type 2168
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/guhring.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : type N, DIN 844-K, 30/32°, à coupe centrale.
L'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par une plus grande longévité.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
Applications : fraisage en roulant et fraisage en bout.
![]() |
GUHRING
Fraise longue DIN 844 HSSE-PM FIRE type N 8mm
Numéro d`article ERIKS: 12049371
Article de catalogue 1: 21680080 |
Prix (Par Unité):
58,46 €
|
|
![]() |
GUHRING
Fraise longue DIN 844 HSSE-PM FIRE type N 14mm
Numéro d`article ERIKS: 12049374
Article de catalogue 1: 21680140 |
Prix (Par Unité):
97,29 €
|
|
![]() |
GUHRING
Fraise longue DIN 844 HSSE-PM FIRE type N 16mm
Numéro d`article ERIKS: 12049375
Article de catalogue 1: 21680160 |
Prix (Par Unité):
89,35 €
|
|
![]() |
GUHRING
Fraise longue DIN 844 HSSE-PM FIRE type N 20mm
Numéro d`article ERIKS: 12049376
Article de catalogue 1: 21680200 |
Prix (Par Unité):
109,31 €
|