DORMER Fraise à rainurer HSCo mi longue avec queue weldon DIN 844 K W non traitée 2 dents type C159
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/dormer_logo_new.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
HSS-E fraise longueur moyenne a rainurer avec queue conique DIN 844K W 40° brilliante 2 lèvres pour acier non alliér <400 N/mm², cuivre rouge et aluminium
![]() |
DORMER
Fraise à rainurer HSCo mi longue avec queue weldon DIN 844 K W non traitée 2 dents Ø 18X 92 mm
Numéro d`article ERIKS: 11677108
|
Prix (Par Unité):
68,10 €
|
|
![]() |
DORMER
Fraise à rainurer HSCo mi longue avec queue weldon DIN 844 K W non traitée 2 dents Ø 20X 104 mm
Numéro d`article ERIKS: 11677110
|
Prix (Par Unité):
79,48 €
|