DORMER Fraise crayon HSCo-XP extra longue avec queue weldon DIN 844 L N traitée Super-R 4 / 6 dents type C295
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/dormer_logo_new.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
HSS-E-PM fraise extra longueu multidents avec queue conique DIN 844L N 30° Super-R révetu 4/6 lèvres pour acier <850 N/mm², fonte, titane- et nickelalliage <900 N/mm² et alliages de cuivre
![]() |
DORMER
Fraise crayon HSCo-XP extra longue avec queue weldon DIN 844 L N traitée Super-R 4 dents Ø 8X 88 mm
Numéro d`article ERIKS: 11677537
|
Prix (Par Unité):
59,97 €
|
|
![]() |
DORMER
Fraise crayon HSCo-XP extra longue avec queue weldon DIN 844 L N traitée Super-R 4 dents Ø 12X 110 mm
Numéro d`article ERIKS: 11677518
|
Prix (Par Unité):
77,57 €
|