FORMAT Fraise d’ébauche NR HSS-E TiAIN type 2197
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : acier rapide HSS-E PM, type NR, DIN 844-K, 30°, revêtement TiAIN, jusqu'à 20 mm de Ø à coupe centrale.
Applications : fraisage en roulant et fraisage en bout.
L'acier rapide HSS-E PM est caractérisé par sa grande ténacité (meilleure stabilité des arêtes, plus grande résistance à l'usure) et par une plus grande longévité.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
![]() |
FORMAT
Fraise d'ébauche DIN844K courte type NR acier rapide HSS-E PM TiAIN 15,0mm
Numéro d`article ERIKS: 12049415
Article de catalogue 1: 21971500 |
Prix (Par Unité):
52,06 €
|
|
![]() |
FORMAT
Fraise d'ébauche DIN844K courte type NR acier rapide HSS-E PM TiAIN 13,0mm
Numéro d`article ERIKS: 12049413
Article de catalogue 1: 21971300 |
Prix (Par Unité):
46,16 €
|