FORMAT Fraise gabarit W HSSco TiAIN type 2103
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : type W, conforme à la norme d'usine, 30°.
Applications : fraisage en bout. Convient à l'utilisation sur le Ø extérieur pour le fraisage d'encoches ou de rainures sur les fenêtres, les portes et autres profilés en aluminium et en plastique. Pour les fraiseuses à copier, par exemple Elu, Haffner, Rotox, Striffler, Wegoma etc.
Vitesse de coupe supérieure d'environ 50 % à celle d'outils sans revêtement. Usinage à sec possible.
![]() |
FORMAT
Fraise une dent NU HSCo5 TiALN 10,0mm
Numéro d`article ERIKS: 23107034
Article de catalogue 1: 21030800 |
Prix (Par Unité):
21,32 €
|
|
![]() |
FORMAT
Fraise une dent NU HSCo5 TiALN 3,0mm
Numéro d`article ERIKS: 23107029
Article de catalogue 1: 21030300 |
Prix (Par Unité):
13,22 €
|
|
![]() |
FORMAT
Fraise une dent NU HSCo5 TiALN 4,0mm
Numéro d`article ERIKS: 23107030
Article de catalogue 1: 21030400 |
Prix (Par Unité):
12,67 €
|
|
![]() |
FORMAT
Fraise une dent NU HSCo5 TiALN 5,0mm
Numéro d`article ERIKS: 23107031
Article de catalogue 1: 21030500 |
Prix (Par Unité):
13,22 €
|
|
![]() |
FORMAT
Fraise une dent NU HSCo5 TiALN 6,0mm
Numéro d`article ERIKS: 23107032
Article de catalogue 1: 21030600 |
Prix (Par Unité):
13,83 €
|
|
![]() |
FORMAT
Fraise une dent NU HSCo5 TiALN 8,0mm
Numéro d`article ERIKS: 23107033
Article de catalogue 1: 21030700 |
Prix (Par Unité):
17,30 €
|