|
GUHRING
Fraise à rainurer DIN327D M42 2,5mm revêtement Fire
Numéro d`article ERIKS: 11983462
Article de catalogue 1: 03663 002.500
Article de catalogue 2: 03663 002.500
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 2,5mm z2 e8",
"item_id": "gr0000000708704",
"material_number": "11983462",
"price": "0",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GUHRING
Fraise a rainurer DIN327 M42 FIRE forme D 3mm
Numéro d`article ERIKS: 12049237
Article de catalogue 1: 21140300
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "slot drill din327 m42 fire form d 3mm",
"item_id": "gr0000000748325",
"material_number": "12049237",
"price": "20.66",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slot drill din327 m42 fire form d 3mm",
"item_id": "gr0000000748325",
"material_number": "12049237",
"price": "20.66",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GUHRING
Fraise à rainurer DIN327D M42 3,5mm revêtement Fire
Numéro d`article ERIKS: 11983464
Article de catalogue 1: 03663 003.500
Article de catalogue 2: 03663 003.500
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 3,5mm z2 h10",
"item_id": "gr0000000664977",
"material_number": "11983464",
"price": "0",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GUHRING
Fraise à rainurer DIN327D M42 4,5mm revêtement Fire
Numéro d`article ERIKS: 11983466
Article de catalogue 1: 03663 004.500
Article de catalogue 2: 03663 004.500
|
Ce produit n'est plus disponible
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 4,5mm z2 h10",
"item_id": "gr0000000602322",
"material_number": "11983466",
"price": "0",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
GUHRING
Fraise pour clavettes 2 dents FIRE 03663 DIN327 N M42 7MMZ2 e8
Numéro d`article ERIKS: 11983471
Article de catalogue 1: 03663 007.000
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 7mm z2 e8",
"item_id": "gr0000000736981",
"material_number": "11983471",
"price": "28.97",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 7mm z2 e8",
"item_id": "gr0000000736981",
"material_number": "11983471",
"price": "28.97",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
GUHRING
Fraise pour clavettes 2 dents FIRE 03663 DIN327 N M42 13MMZ2 h10
Numéro d`article ERIKS: 11983482
Article de catalogue 1: 03663 013.000
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 13mm z2 h10",
"item_id": "gr0000000703999",
"material_number": "11983482",
"price": "59.94",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 13mm z2 h10",
"item_id": "gr0000000703999",
"material_number": "11983482",
"price": "59.94",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
GUHRING
Fraise pour clavettes 2 dents FIRE 03663 DIN327 N M42 17MMZ2 h10
Numéro d`article ERIKS: 11983486
Article de catalogue 1: 03663 017.000
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 17mm z2 h10",
"item_id": "gr0000000606662",
"material_number": "11983486",
"price": "84.44",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 17mm z2 h10",
"item_id": "gr0000000606662",
"material_number": "11983486",
"price": "84.44",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
GUHRING
Fraise pour clavettes 2 dents FIRE 03663 DIN327 N M42 24MMZ2 e8
Numéro d`article ERIKS: 11983491
Article de catalogue 1: 03663 024.000
|
Prix (Par Unité):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 24mm z2 e8",
"item_id": "gr0000000704505",
"material_number": "11983491",
"price": "209.81",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "slot mill 2-fluted fire 03663 din327n m42 24mm z2 e8",
"item_id": "gr0000000704505",
"material_number": "11983491",
"price": "209.81",
"item_brand": "guhring",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"milling",
"item_category4": "pr_rc0118_0172",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|