FORMAT Jeu de scie cloches HSS bimétal type 2713
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : livraison en coffret synthétique.
Applications : les scies trépans ont une denture soudée rajoutée en acier rapide ou en acier rapide à 8 % de Co qui leur donne une très grande capacité de coupe. La construction en bimétal offre la plus grande sécurité et allie la résistance à l'usure à une très longue durée d'utilisation et une très grande précision. Pas de rupture sous l'effet de charges plus importantes. Grâce aux raccords soudés, les scies trépans sont plus précises et particulièrement facile à manipuler quand elles sont utilisées sur des perceuses portables. Les fentes latérales facilitent l'évacuation du disque découpé.
De plus, les scies trépans disposent d'une denture combinée renforcée à 4/6 dents par pouce pour une coupe faible en vibrations dans les matériaux à partir de 2 mm. Avec embase solide permettant un perçage plus profond et assurant une plus grande stabilité ainsi qu'une plus grande précision de concentricité et de battement latéral.
Composition du jeu :
7 scies trépans, Ø 22 ; 29 ; 35 ; 44 ; 51 ; 64 ; 68 mm
2 arbres de montage (réf. 2703 0005 et 2703 0010)
2 forets centreurs (réf. 2709)
FORMAT
Jeu de scies cloches HSSBi Electricien 22-68mm
Numéro d`article ERIKS: 23114594
Article de catalogue 1: 27130007 |
Prix (Par Unité):
56,91 €
|
||
FORMAT
Jeu de scies cloches HSSBi Installateur 16-67mm
Numéro d`article ERIKS: 23114595
Article de catalogue 1: 27130008 |
Prix (Par Unité):
55,13 €
|
||
FORMAT
Jeu de scies cloches HSSBi Professionnel 16-76mm
Numéro d`article ERIKS: 23114593
Article de catalogue 1: 27130012 |
Prix (Par Unité):
72,97 €
|
||
FORMAT
Jeu de scies cloches HSSBi avec accessoires 16-67mm
Numéro d`article ERIKS: 23114592
Article de catalogue 1: 27130009 |
Prix (Par Unité):
60,48 €
|