ProductPage

GUHRING Foret à une lèvre métal dur avec canal de lubrification type 5026

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Diamètre (mm): 2
Longueur de coupe (mm): 120
Longueur totale (mm): 165
direction de découpage: A droite
Norme DIN: 6535-HA
Matériau: Métal dur
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Foret 1 levre carbure monobloc type EB100 2x120mm GUHRING Foret 1 levre carbure monobloc type EB100 2x120mm Numéro d`article ERIKS: 11989912

Article de catalogue 1: 05026 002.000

Article de catalogue 2: 12380200

 
Ce produit n'est plus disponible 
Diamètre (mm): 2
Longueur de coupe (mm): 120
Longueur totale (mm): 165
direction de découpage: A droite
Norme DIN: 6535-HA
Matériau: Métal dur
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)