GUHRING Foret hélicoïdal 12xD métal trempé type 1228
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : carbure monobloc grain ultrafin, conforme à la norme d'usine, type RT 100 U.
Revêtement Fire, coupe à droite, taillage spécial et affûtage « Ratio ». Arrosage central en hélice. Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme supérieure à la normale et sans conicité d'âme. Excellent autocentrage, produit des copeaux fragmentés même dans les matériaux à copeaux continus.
Catégorie de carbure : K/P - utilisation universelle.
(grain ultrafin K05-K50/P05-P50)
Applications : perçages rectilignes avec des tolérances serrées de Ø et de bons états de surface. Pour le perçage de trous profonds jusqu'à 12 x D avec des valeurs de coupe élevées. Notamment pour le perçage de trous profonds dans l'acier, la fonte et les métaux non ferreux.
Remarque : possibilité de réaffûter les forets et de renouveler le revêtement à plusieurs reprises.
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE AC queue HA 12xD 5mm
Numéro d`article ERIKS: 23409961
Article de catalogue 1: 12280500 Article de catalogue 2: 12280500-2 |
Prix (Par Unité):
152,40 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE AC queue HA 12xD 9,52mm
Numéro d`article ERIKS: 23409973
Article de catalogue 1: 12280952 Article de catalogue 2: 12280952-2 |
Prix (Par Unité):
224,92 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE AC queue HA 12xD 10,20mm
Numéro d`article ERIKS: 23409975
Article de catalogue 1: 12281020 Article de catalogue 2: 12281020-2 |
Prix (Par Unité):
298,42 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE AC queue HA 12xD 12,70mm
Numéro d`article ERIKS: 23409981
Article de catalogue 1: 12281270 Article de catalogue 2: 12281270-2 |
Prix (Par Unité):
369,80 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE AC queue HA 12xD 14mm
Numéro d`article ERIKS: 23409984
Article de catalogue 1: 12281400 Article de catalogue 2: 12281400-2 |
Prix (Par Unité):
369,80 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE AC queue HA 12xD 17mm
Numéro d`article ERIKS: 23409989
Article de catalogue 1: 12281700 Article de catalogue 2: 12281700-2 |
Prix (Par Unité):
583,48 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE AC queue HA 12xD 19,05mm
Numéro d`article ERIKS: 23409992
Article de catalogue 1: 12281905 Article de catalogue 2: 12281905-2 |
Ce produit n'est plus disponible
|