GUHRING Foret hélicoïdal 3xD type 1200
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : carbure monobloc grain ultrafin, DIN 6537, type RT 100 U.
Revêtement Fire, coupe à droite, taillage spécial et affûtage « Ratio ». Angle d'hélice normal, épaisseur d'âme supérieure à la normale et sans conicité d'âme. Excellent autocentrage, produit des copeaux fragmentés même dans les matériaux à copeaux continus.
Catégorie de carbure : K/P - utilisation universelle.
(grain ultrafin K05-K50/P05-P50)
Applications : perçages rectilignes avec des tolérances de Ø serrées et bons états de surface. Convient aux perçages jusqu'à 3 x D avec des valeurs de coupe très élevées. Convient notamment aux matériaux à copeaux continus et fragmentés tels que la fonte GGS et ADI, aux matériaux de moulage, à la fonte grise, à la fonte à graphite sphéroïdal, à la fonte malléable, aux alliages d'AISi et aux aciers alliés jusqu'à une résistance de 1200 N/mm².
Remarque : possibilité de réaffûter les forets et de renouveler le revêtement à plusieurs reprises.
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 3mm
Numéro d`article ERIKS: 23409313
Article de catalogue 1: 12000300 Article de catalogue 2: 12000300-2 |
Prix (Par Unité):
31,82 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 3,17mm
Numéro d`article ERIKS: 23409314
Article de catalogue 1: 12000317 Article de catalogue 2: 12000317-2 |
Prix (Par Unité):
31,82 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 3,25mm
Numéro d`article ERIKS: 23409315
Article de catalogue 1: 12000325 Article de catalogue 2: 12000325-2 |
Prix (Par Unité):
31,82 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 3,30mm
Numéro d`article ERIKS: 23409316
Article de catalogue 1: 12000330 Article de catalogue 2: 12000330-2 |
Prix (Par Unité):
31,82 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 3,50mm
Numéro d`article ERIKS: 23409317
Article de catalogue 1: 12000350 Article de catalogue 2: 12000350-2 |
Prix (Par Unité):
31,82 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 3,57mm
Numéro d`article ERIKS: 23409318
Article de catalogue 1: 12000357 Article de catalogue 2: 12000357-2 |
Prix (Par Unité):
31,82 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 3,70mm
Numéro d`article ERIKS: 23409319
Article de catalogue 1: 12000370 Article de catalogue 2: 12000370-2 |
Prix (Par Unité):
31,82 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 3,80mm
Numéro d`article ERIKS: 23409320
Article de catalogue 1: 12000380 Article de catalogue 2: 12000380-2 |
Prix (Par Unité):
31,82 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 3,97mm
Numéro d`article ERIKS: 23409321
Article de catalogue 1: 12000397 Article de catalogue 2: 12000397-2 |
Prix (Par Unité):
31,82 €
|
||
GUHRING
Foret helicoidal TB NU carbure monobloc FIRE queue 6537-HA 3xD 4mm
Numéro d`article ERIKS: 23409322
Article de catalogue 1: 12000400 Article de catalogue 2: 12000400-2 |
Prix (Par Unité):
31,82 €
|