FORMAT Foret étagé conique HSS type 1320
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : acier rapide, conforme à la norme d'usine, goujure hélicoïdale.
La queue spéciale empêche le foret de tourner dans le mandrin. Gravure au laser du Ø de trou et de la vitesse de rotation. Le Ø de trou est lisible même quand l'outil tourne.
Applications : permet de percer et d'aléser les tôles, tubes et profilés jusqu'à une épaisseur de 6 mm sans bavure. jusqu'à une épaisseur du matériau de 1,5 mm. Travaille sans bavure et sans marque de vibration et peut s'utiliser avec les perceuses à main ou à colonne. Aucun centrage nécessaire.
Remarque : utiliser la pâte de forage (réf. 1312 0005) afin d'augmenter la longévité.
Diamètre des étages de perçage mm : 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12
FORMAT
Foret etage universel HSS goujure helicoidale TiN 4-20mm
Numéro d`article ERIKS: 12125806
Article de catalogue 1: 13200015 |
Prix (Par Unité):
53,52 €
|
||
FORMAT
Foret etage universel HSS goujure helicoidale TiN 4-12mm
Numéro d`article ERIKS: 12125805
Article de catalogue 1: 13200010 |
Prix (Par Unité):
42,01 €
|
||
FORMAT
Foret etage universel HSS goujure helicoidale TiN 6-36mm
Numéro d`article ERIKS: 12125808
Article de catalogue 1: 13200035 |
Prix (Par Unité):
96,40 €
|
||
FORMAT
Foret etage universel HSS goujure helicoidale TiN 7-32,50mm
Numéro d`article ERIKS: 12125809
Article de catalogue 1: 13200037 |
Prix (Par Unité):
93,84 €
|
||
FORMAT
Foret etage universel HSS goujure helicoidale TiN 6-30mm
Numéro d`article ERIKS: 12125807
Article de catalogue 1: 13200030 |
Prix (Par Unité):
85,14 €
|
||
FORMAT
Foret etage universel HSS goujure helicoidale TiN 7-40,50mm
Numéro d`article ERIKS: 12125810
Article de catalogue 1: 13200038 |
Prix (Par Unité):
126,40 €
|