FORMAT Fraise à tôle TiN rainures en spirale type 1304
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : acier rapide, conforme à la norme d'usine, rectifié à la meule CBN, goujure hélicoïdale.
La queue spéciale empêche le foret de tourner dans le mandrin. Rectification par passes croisées et gravure au laser du Ø de trou et de la vitesse de rotation. Le Ø de trou est lisible même quand l'outil tourne.
Applications : permet de percer et d'aléser les tôles, les tubes et les profilés sans bavure. Travaille sans bavure et sans marque de vibration et s'utiliser avec les perceuses à main ou à colonne. Aucun centrage nécessaire.
Pour la tôle d'acier 0,1-2,0 mm
la tôle d'acier inoxydable (V2A) 0,1-1,0 mm
les matières synthétiques jusqu'à 10,0 mm
les métaux non ferreux 0,1-5,0 mm
Remarque : utiliser la pâte de forage (réf. 1312 0005) afin d'augmenter la longévité.
FORMAT
Jeu de forets perce-tole HSS TiN 5-20mm
Numéro d`article ERIKS: 12125761
Article de catalogue 1: 13040015 |
Prix (Par Unité):
47,03 €
|
||
FORMAT
Jeu de forets perce-tole HSS TiN 5-31mm
Numéro d`article ERIKS: 12125762
Article de catalogue 1: 13040080 |
Prix (Par Unité):
89,53 €
|