FORMAT Assortiment de forets aléseurs carbure métallique 90° type 1447
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : carbure K20, DIN 335-C. Angle de fraisure 90°. Détalonnage axial et radial ainsi que rectifié en plongé CBN. A goujures droites en forme d'U et logements des copeaux rectifiés dans la masse. Pour les matières dures tels que le Hardox 400/500, les aciers jusqu'à 60 HRC. Jeu comprenant (réf. 1447).
Applications : les excellentes valeurs de coupe et l'évacuation des copeaux sans problème résultent de la dépouille conique et de l'angle de coupe. La fraise donne les meilleurs résultats à grande avance et vitesse de coupe réduite.
Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire.
FORMAT
Jeu de fraises coniques DIN335 K20 forme C 90 6,3-25mm
Numéro d`article ERIKS: 12594300
Article de catalogue 1: 14470010 |
Prix (Par Unité):
792,45 €
|
||
FORMAT
Jeu de fraises coniques DIN335 K20 forme C 90 6,3-20,5mm
Numéro d`article ERIKS: 12043829
Article de catalogue 1: 14470005 |
Prix (Par jeu):
632,12 €
|