FORMAT Embout cône de fraisage HSS 90° type 1420
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : acier rapide, DIN 335-C.
Angle de fraisure 90°. Détalonnage radial, sans revêtement, goujures droites et logements de copeaux rectifiés dans la masse. Angles de coupe et de dépouille pour les matériaux les plus courants.
La transmission de la force par la queue six pans (queue d'embout 1/4"conforme à la norme DIN 2126) à 100% assure le maintien antidérapant de la fraise dans chaque mandrin.
Applications : convient aux travaux universels de chanfreinage, de noyage et d'ébavurage, sans vibrations et sans bavures. En liaison avec des outils de manœuvre correspondants tels que manches, poignées ou cliquets à emmanchement hexagonal 1/4"l'embout de fraise conique peut aussi être utilisé comme ébavureur à main.
Remarque : alimentation en agent réfrigérant absolument nécessaire.
FORMAT
Embout fraise conique HSS 90 6,3mm
Numéro d`article ERIKS: 23410594
Article de catalogue 1: 14200630 |
Prix (Par Unité):
3,79 €
|
||
FORMAT
Embout fraise conique HSS 90 8,3mm
Numéro d`article ERIKS: 23410595
Article de catalogue 1: 14200830 |
Prix (Par Unité):
4,46 €
|
||
FORMAT
Embout fraise conique HSS 90 10,4mm
Numéro d`article ERIKS: 23410596
Article de catalogue 1: 14201040 |
Prix (Par Unité):
5,11 €
|
||
FORMAT
Embout fraise conique HSS 90 12,4mm
Numéro d`article ERIKS: 23410597
Article de catalogue 1: 14201240 |
Prix (Par Unité):
6,89 €
|
||
FORMAT
Embout fraise conique HSS 90 16,5mm
Numéro d`article ERIKS: 23410598
Article de catalogue 1: 14201650 |
Prix (Par Unité):
10,01 €
|
||
FORMAT
Embout fraise conique HSS 90 20,5mm
Numéro d`article ERIKS: 23410599
Article de catalogue 1: 14202050 |
Prix (Par Unité):
11,77 €
|