GUHRING Foret hélicoïdal extra-long, série 1 type 526
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/guhring.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Forets hélic.extra-longs série 1 listels
- Goujures volumineuses - En cas de mauvaise évacuation des copeaux
- Pour les perçages très profonds
Domaine d'application:
- fonte grise et aciers - jusqu'à 1000 N/mm² de résistance max. - A l'exception des:
- aciers au nickel-chrome - aciers INOX et matières similaires.
*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 583 et suiventes.
![]() |
GUHRING
Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 8 mm longeur 265 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Phases nitrurées sans canal de refroidissement , DIN 1870 R1
Numéro d`article ERIKS: 12002390
Article de catalogue 1: 00526 008.000 |
Prix (Par Unité):
109,41 €
|
|
![]() |
GUHRING
Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 20 mm longeur 385 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1870 R1
Numéro d`article ERIKS: 12002440
Article de catalogue 1: 00526 020.000 |
Prix (Par Unité):
292,76 €
|
|
![]() |
GUHRING
Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 25 mm longeur 440 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1870 R1
Numéro d`article ERIKS: 12002449
Article de catalogue 1: 00526 025.000 |
Prix (Par Unité):
477,09 €
|