GUHRING Foret hélicoïdal extra-longtype 293
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/guhring.jpg)
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Forets hélicoïdaux extra-longs
- Goujures volumineuses - En cas de mauvaise évacuation des copeaux
- Pour les perçages très profonds
Domaine d'application:
- fonte grise et aciers - jusqu'à 1000 N/mm² de résistance max. - A l'exception des:
- aciers au nickel -chrome - aciers INOX et matières similaires.
*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 590 et suiventes.
![]() |
GUHRING
Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 20 mm longeur 600 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement
Numéro d`article ERIKS: 12009973
Article de catalogue 1: 00293 020.000 |
Prix (Par Unité):
469,00 €
|
|
![]() |
GUHRING
Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 25 mm longeur 600 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement
Numéro d`article ERIKS: 12009978
Article de catalogue 1: 00293 025.000 |
Prix (Par Unité):
504,51 €
|