DORMER Foret hélicoïdal HSCo court avec queue cône Morse DIN 345 N bronze 4xD type A730
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue CM DIN 345 N 118° bronze 4xD pour acier alliér <1620 N/mm², austenique et ferritisch/martetsitisch acier inoxydable <1000 N/mm² et fonte nodulair <1000 N/mm²
DORMER
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue CM DIN 345 N 118° bronze Ø 14 X 189 mm
Numéro d`article ERIKS: 11674893
|
Prix (Par Unité):
79,70 €
|
||
DORMER
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue CM DIN 345 N 118° bronze Ø 20 X 238 mm
Numéro d`article ERIKS: 11674913
|
Prix (Par Unité):
144,26 €
|