ProductPage

GUHRING Foret hélicoïdal type 1262

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Forets hélicoïdaux poli
- Acier rapide au Co - Géométrie spéciale - Résistance à l´usure, améliorée
Domaine d'application:
- aciers austénitiques, inoxydables - réfractaires.
*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 539 et suiventes.

Diamètre (mm): 31.5
Longueur de coupe (mm): 180
Longueur totale (mm): 301
Système d'enregistrement: Cône morse 3
direction de découpage: A droite
Norme DIN: 345
Matériau: HSS-co
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 31.5 mm longeur 301 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 345 GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 31.5 mm longeur 301 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 345 Numéro d`article ERIKS: 11998104

Article de catalogue 1: 01262 031.500

Article de catalogue 2: 01262 031.500

 
Ce produit n'est plus disponible 
Diamètre (mm): 31.5
Longueur de coupe (mm): 180
Longueur totale (mm): 301
Système d'enregistrement: Cône morse 3
direction de découpage: A droite
Norme DIN: 345
Matériau: HSS-co
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)