ProductPage

DORMER Foret hélicoïdal HSCo extra long avec queue cylindriqueDIN 1869/3 non traité 15xD type A978

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante 15xD pour acier <1620 N/mm²

Type: Foret hélicoïdale
Diamètre (mm)
Diamètre (in)
Longueur de coupe (mm)
Longueur totale (mm)
Système d'enregistrement: Cylindrique
Norme DIN: 1869/3
Matériau: HSS-co
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)
HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 4 X 280 mm DORMER HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 4 X 280 mm Numéro d`article ERIKS: 11675648
 
Prix (Par Unité):
35,08 €
HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 5 X 315 mm DORMER HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 5 X 315 mm Numéro d`article ERIKS: 11675650
 
Prix (Par Unité):
44,64 €
HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 6.35 X 330 mm DORMER HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 6.35 X 330 mm Numéro d`article ERIKS: 11675644
 
Prix (Par Unité):
63,62 €
HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 6.5 X 350 mm DORMER HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 6.5 X 350 mm Numéro d`article ERIKS: 11675653
 
Prix (Par Unité):
72,12 €
HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 8.5 X 390 mm DORMER HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 8.5 X 390 mm Numéro d`article ERIKS: 23287909
 
Connectez-vous pour voir les prix
HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 10 X 430 mm DORMER HSS-E Extra longue foret hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 1869/3 130° brilliante Ø 10 X 430 mm Numéro d`article ERIKS: 11675645
 
Prix (Par Unité):
137,41 €
Type: Foret hélicoïdale
Diamètre (mm)
Diamètre (in)
Longueur de coupe (mm)
Longueur totale (mm)
Système d'enregistrement: Cylindrique
Norme DIN: 1869/3
Matériau: HSS-co
Effacer les filtres     (6 des 6 articles présentés)