|
VÖLKEL
Embout foret hélicoïdal acier rapide HSS 1,00mm profil rectifié
Numéro d`article ERIKS: 12504633
Article de catalogue 1: 10410100
Article de catalogue 2: 67110
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 1mm",
"item_id": "gr0000001095970",
"material_number": "12504633",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0495",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Embout foret hélicoïdal acier rapide HSS 1,50mm profil rectifié
Numéro d`article ERIKS: 12504634
Article de catalogue 1: 10410150
Article de catalogue 2: 67115
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "drill bits 1,5mm hss",
"item_id": "gr0000001097259",
"material_number": "12504634",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0495",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Foret helicoidal type embout HSS rectifie 2mm
Numéro d`article ERIKS: 12504635
Article de catalogue 1: 10410200
Article de catalogue 2: 67120
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 2mm",
"item_id": "gr0000001094089",
"material_number": "12504635",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0495",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Foret helicoidal type embout HSS rectifie 2,5mm
Numéro d`article ERIKS: 12504636
Article de catalogue 1: 10410250
Article de catalogue 2: 67125
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 2.5mm",
"item_id": "gr0000001095606",
"material_number": "12504636",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0495",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Embout foret hélicoïdal acier rapide HSS 3,00mm profil rectifié
Numéro d`article ERIKS: 12504637
Article de catalogue 1: 10410300
Article de catalogue 2: 67130
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 3mm",
"item_id": "gr0000001097990",
"material_number": "12504637",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0495",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Embout foret hélicoïdal acier rapide HSS 3,30mm profil rectifié
Numéro d`article ERIKS: 12504638
Article de catalogue 1: 10410330
Article de catalogue 2: 67133
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 3.3mm",
"item_id": "gr0000001094273",
"material_number": "12504638",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0495",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Embout foret hélicoïdal acier rapide HSS 3,50mm profil rectifié
Numéro d`article ERIKS: 12504639
Article de catalogue 1: 10410350
Article de catalogue 2: 67135
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "drill bits 3,5mm hss",
"item_id": "gr0000001096992",
"material_number": "12504639",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0495",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Embout foret hélicoïdal acier rapide HSS 4,00mm profil rectifié
Numéro d`article ERIKS: 12504640
Article de catalogue 1: 10410400
Article de catalogue 2: 67140
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 4mm",
"item_id": "gr0000001098107",
"material_number": "12504640",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0495",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Embout foret hélicoïdal acier rapide HSS 4,20mm profil rectifié
Numéro d`article ERIKS: 12504641
Article de catalogue 1: 10410420
Article de catalogue 2: 67142
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "bit spiral drill hss ground 4.2mm",
"item_id": "gr0000001095546",
"material_number": "12504641",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0495",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
VÖLKEL
Embout foret hélicoïdal acier rapide HSS 4,50mm profil rectifié
Numéro d`article ERIKS: 12504642
Article de catalogue 1: 10410450
Article de catalogue 2: 67145
|
Connectez-vous pour voir les prix
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "drill bits 4,5mm hss",
"item_id": "gr0000001096993",
"material_number": "12504642",
"price": "0",
"item_brand": "völkel",
"item_category":"tools",
"item_category2":"machining tools",
"item_category3":"drills",
"item_category4": "pr_ec000945_0495",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|