VÖLKEL Embouts de foret helicoïdal pour bois type 676
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
VÖLKEL
Jeu de tarauds main No. 9 3,0mm HSS
Numéro d`article ERIKS: 12504705
Article de catalogue 1: 67630 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
VÖLKEL
Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé 4,0mm HSS
Numéro d`article ERIKS: 12504706
Article de catalogue 1: 67640 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
VÖLKEL
Jeu de tarauds main No. 7 5,0mm HSS
Numéro d`article ERIKS: 12504707
Article de catalogue 1: 67650 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
VÖLKEL
Jeu de tarauds main No. 8 6,0mm HSS
Numéro d`article ERIKS: 12504708
Article de catalogue 1: 67660 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
VÖLKEL
Jeu de tarauds main No. 9 8,0mm HSS
Numéro d`article ERIKS: 12504709
Article de catalogue 1: 67680 |
Connectez-vous pour voir les prix | ||
VÖLKEL
Jeu de 3 tar.main.rectifiè etagé 10,0mm HSS
Numéro d`article ERIKS: 12504710
Article de catalogue 1: 67698 |
Connectez-vous pour voir les prix |