ProductPage

FORMAT Lame de scie circulaire à métaux pour scies à tubes GF HSS-E type 2654

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : matériau n° 1.3243 acier rapide HSS-E DMo5, sans revêtement, trempé et plusieurs fois revenu à 65-66 HRC. Avec collet, sans trou d'entraînement. Type de denture : BW.
Applications : utilisable sur les scies à tuyaux portables GF. Pour couper les aciers de construction, les aciers à outils non alliés, les chromes et les aciers inoxydables, les tuyaux en aciers inoxydables. Les lames peuvent être réaffûtées plusieurs fois.

Diamètre de feuille (mm)
Matériau: HSS-co
Epaisseur (mm): 1.6
Diamètre de trou (mm): 16
Nombre des dents (pce)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Lame de scie circulaire pour metal 63x16x1,6 - Z=64 FORMAT Lame de scie circulaire pour metal 63x16x1,6 - Z=64 Numéro d`article ERIKS: 12594675

Article de catalogue 1: 26540004

 
Ce produit n'est plus disponible 
Lame de scie circulaire pour metal 68x16x1,6 - Z=44 FORMAT Lame de scie circulaire pour metal 68x16x1,6 - Z=44 Numéro d`article ERIKS: 12594676

Article de catalogue 1: 26540007

 
Prix (Par Unité):
41,50 €
Lame de scie circulaire pour metal 68x16x1,6 - Z=84 FORMAT Lame de scie circulaire pour metal 68x16x1,6 - Z=84 Numéro d`article ERIKS: 12594678

Article de catalogue 1: 26540013

 
Ce produit n'est plus disponible 
Diamètre de feuille (mm)
Matériau: HSS-co
Epaisseur (mm): 1.6
Diamètre de trou (mm): 16
Nombre des dents (pce)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)